{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Ciśnienie przepływu | 2,5 bar - 5 bar | |
| Ciśnienie przepływu | 36,26 psi - 72,52 psi | |
| wydajność przepływu | 14 l/min - 20 l/min | |
| Gwint przyłącza BSP | gw. zewn. 3/8 cal | |
| sytuacja montażowa | montowany na ścianie | |
| działanie | Środek do przemywania oczu; Stacja do przemywania twarzy | |
| wysokość | 205 mm | |
| szerokość | 356 mm | |
| głębokość | 299 mm | |
| masa | 3,3 kg | |
| Rodzaj produktu | Środek do przemywania oczu |
| Numer artykułu | 984152 850 | |
| EAN / GTIN | 4251138221690 | |
| Numer producenta | BR 850 005 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | B-Safety GmbH, Oststraße 85, 22844 NORDERSTEDT, Deutschland, www.b-safety.com |