{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) | 150 kg | |
| materiał | ocynkowany | |
| wysokość | 25 mm | |
| szerokość | 1 000 mm | |
| głębokość | 500 mm | |
| nośność | 150 kg | |
| masa | 9 kg | |
| Rodzaj produktu | Ruszty |
| Numer artykułu | 983212 500 | |
| EAN / GTIN | 4004514227546 | |
| Numer producenta | 14948 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |