Stojak do beczek z blachy stalowej, Do liczby beczek×pojemność beczek (l): 1X200

Nr art.: 981480 1X200
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Do liczby beczek×pojemność beczek (l) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość 445 mm
szerokość 540 mm
głębokość 775 mm
do liczby beczek 1
do pojemności beczek w l 200 l
Rodzaj produktu Stojaki na beczki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 981480 1X200
EAN / GTIN 4052462011151
Producent/osoba odpowiedzialna Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 SÜDLOHN, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com

Opis

Wykonanie:

Stojaki z blachy stalowej do magazynowania na leżąco i napełniania beczek 200 l. Do ustawiania na wannach wychwytowych z rusztem (dostawa w stanie zdemontowanym).

Wskazówka:

Uwzględnić wymiary wanien wychwytowych.