{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Seria | Tool24 Smartline | |
| Powierzchnia magazynowa | 4,3 m2 | |
| wysokość | 1 250 mm | |
| szerokość | 750 mm | |
| głębokość | 700 mm | |
| szerokość w G | 30 | |
| głębokość w G | 28 | |
| szerokość użytkowa szuflad | 650 mm | |
| głębokość użytkowa szuflad | 600 mm | |
| Liczba szuflad | 11 | |
| Elektroniczny system zamykający – możliwy do przezbrojenia | tak | |
| Podział wewnątrz szuflady | 26×24G | |
| system operacyjny | angielski | |
| masa | 223 kg | |
| Rodzaj produktu | System wydawania towarów |
| Numer artykułu | 979002 SG11M | |
| Numer producenta | 979002 SG11M | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |