Adapter do półek do sortowania na ściankę perforowaną, Typ: 1

Nr art.: 974761 1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość 360 mm
szerokość 60 mm
głębokość 5 mm
Rodzaj produktu Organizatory

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 974761 1
EAN / GTIN 4005546982267
Numer producenta 974761 1
Producent/osoba odpowiedzialna VICTORIA SA - J.SARASSITIS INDUSTRIAL AREA OF KERA, OT 1053-06N P.O. BOX 20009, 190 01 KERATEA, Ελλάς, www.victoria-sarassitis.com

Opis

Wykonanie:

Metal lakierowany proszkowo.

Zastosowanie:

Adapter do mocowania półki do sortowania nr 974760 na ściance perforowanej. Adapter łatwo wiesza się na ściance perforowanej.

Pasuje do:

Zawieszania na ściankach perforowanych, otwory □ 9×9 mm, moduł 37 mm.