Samoprzylepne kieszonki na etykiety znamionowe, zestaw 50-elementowy, Typ: A4/1

Nr art.: 974721 A4/1
Ustaw cenę 50 Sztuka (PLN 20,74 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość zewnętrzna 225 mm
szerokość zewnętrzna 311 mm
wysokość wewnętrzna 210 mm
szerokość wewnętrzna 297 mm
Rodzaj produktu koperta na oznaczenia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 974721 A4/1
EAN / GTIN 4005546981697
Numer producenta 179807
Producent/osoba odpowiedzialna DURABLE Hunke und Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 ISERLOHN, Deutschland, www.durable.de

Opis

Wykonanie:

Kieszeń do oznaczenia z niebieską folią na tyle i transparentną na przedzie, z mocnego polipropylenu. Zgodne z dokumentem źródłowym i nadające się do skanowania. Możliwa szybka wymiana wtykanych szyldów.
Z dwoma paskami taśmy klejącej z tyłu. Zastosowanie również na powierzchniach niemetalowych, np na pudełkach z tworzywa.

Opis:

Format poziomy A4.

W dostawie:

Opakowanie 50 sztuk.

Wskazówka:

Wzór szyldów do pobrania do pobrania pod adresem www.duraprint.de.