{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| wysokość | 1 980 mm | |
| szerokość | 1 200 mm | |
| głębokość segmentu nóg | 610 mm | |
| wysokość tablicy | 1 500 mm | |
| szerokość tablicy | 1 200 mm | |
| zakres regulacji wysokości | nie | |
| liczba kółek | 4 | |
| z korytkiem do odkładania części | nie | |
| z zestawem kołków | nie | |
| Materiał powierzchni | Tablica typu pinboard szary filc | |
| tablica do pisania | nie | |
| tablica magnetyczna | nie | |
| masa | 9,3 kg | |
| Rodzaj produktu | Tablica moderacyjna |
| Numer artykułu | 974521 1 | |
| EAN / GTIN | 4013695033174 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Holtz Office Support GmbH, Berta-Cramer-Ring 14-16, 65205 WIESBADEN, Deutschland, https://magnetoplan.de/ |