{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Regulacja wysokości co | 32 mm | |
| Wybór kolorów | Dekor: szary metalowy, jasnoszary, perłowa biel, klon królewski, dąb naturalny | |
| wysokość | 1 931 mm | |
| szerokość | 1 200 mm | |
| głębokość | 450 mm | |
| wysokość użytkowa | 1 851 mm | |
| Liczba półek | 4 | |
| rodzaj uchwytu | uchwyt łukowy | |
| masa | 122 kg | |
| możliwość indywidualnej wymiany numeru klucza | nie | |
| możliwość stosowania zamków systemowych | nie | |
| Elektroniczny system zamykający – możliwy do przezbrojenia | nie | |
| Rodzaj produktu | Szafa biurowa |
| Numer artykułu | 974221 1200 | |
| EAN / GTIN | 2050002053724 | |
| Numer producenta | SBBCI26 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 EBERSBACH-NEUGERSDORF, Deutschland, www.oka.de |