Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Narożnikowe stoły dostawne, jasnoszary, Typ: 1L

Nr art.: 974051 1L

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Wykonanie mechanizmu regulacji wysokości: mechanicznie
  • grubość płyty: 25

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wykonanie mechanizmu regulacji wysokości mechanicznie
grubość płyty 25 mm
zakres regulacji wysokości 680 mm - 820 mm
długość blatu 1 200 mm
głębokość blatu 1 200 mm
grubość blatu 25 mm
Rodzaj produktu Stoły biurowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 974051 1L
Numer producenta 974051 1L
Producent/osoba odpowiedzialna OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 EBERSBACH-NEUGERSDORF, Deutschland, www.oka.de

Opis

Wykonanie:

Narożnikowy stół dostawny z blatem o grubości 25 mm.
Stabilna podstawa, nogi nie przeszkadzają przy siedzeniu.

Pasuje do:

Stoły biurowe nr art. 974040974041.