{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| nośność krzesła | 120 kg | |
| właściwości elektrostatyczne | EGB/ESD | |
| Seria | Work-Tec Ergo | |
| Wersja | duża wysokość siedziska | |
| szerokość siedziska | 460 mm | |
| głębokość siedziska | 470 mm | |
| Wysokość oparcia: | 580 mm | |
| regulacja wysokości | 590 mm - 860 mm | |
| zakres regulacji wysokości oparcia | 60 mm | |
| Regulacja pochylenia siedziska w stopniach | 6 stopni | |
| zakres regulacji głębokości siedzenia | 60 mm | |
| kolor tapicerki | czarny | |
| Rodzaj produktu | Krzesło warsztatowe obrotowe ESD |
| Numer artykułu | 972677 ESD | |
| EAN / GTIN | 4016849944012 | |
| Numer producenta | 9031C-CP01-3218 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com |