Pojemnik na małe części easyPick ESD Wysokość 25 mm, szerokość × głębokość w G / typ: 3X6/1

Nr art.: 972312 3X6/1
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
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość × głębokość w G / typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
Seria easyPick
wysokość 25 mm
szerokość 75 mm
głębokość 150 mm
szerokość w G 3
głębokość w G 6
Liczba przegródek w pudełku 1
kolor czarny
Rodzaj produktu Pojemniki na drobne elementy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 972312 3X6/1
EAN / GTIN 4067263036272
Numer producenta 972312 3X6/1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Pojemnik na drobne części ESD easyPick wykonany z tworzywa sztucznego przewodzącego prąd.

Pasuje do:

We wszystkich szufladach o wysokości frontów 50 mm.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "easyPick" Zobacz wszystkie