Moduł ESD do zasilania i podłączania mediów, rodz. mod.: DE250V/1

Nr art.: 972220 DE250V/1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rodz. mod. Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1,5 mm
właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
jednostki podziału 1E
opis Gniazdo ze stykiem ochronnym (Schuko) z klapką
Typ wtyczki wejściowej System wtykowy GST
napięcie znamionowe 250 V
prąd znamionowy 16 A
Rodzaj prądu AC
włącznik/wyłącznik nie
Liczba gniazd wtykowych typu F 1
Gniazdo, typ F
Rodzaj produktu Moduły zasilające

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 972220 DE250V/1
EAN / GTIN 4062406167660
Numer producenta 972220 DE250V/1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z blachy stalowej, budowa modułowa. Wszystkie zespoły elektryczne z przewodem i złączem wtykowym.
Zasada przyłączania „plug and play”. Moduły przewodzące prąd elektryczny są wstępnie konfekcjonowane z przewodem przyłączeniowymi i 3-stykowym wtykiem nr 928491 wielk. 3 do bezpośredniego przyłączenia do bloku rozdzielacza. Moduł 928470 wielk. CEE400/5 konfekcjonowany wstępnie z przewodem przyłączeniowym i 5-stykowym wtykiem nr 928491 wielk. 5.
Wszystkie moduły do zasilania energię zaprojektowano jako gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym (Schuko) i odpowiadają klasie ochronności I.

Opis:

Dane techniczne przemysłowego systemu wtykowego (nr 928490; 928491; 928492):
  • Maksymalna moc przyłączowa 230 V / AC, 16 A lub 400 V / AC, 16 A.
  • Obciążalność całkowita w przypadku prądu zmiennego: 3,5 kW.
  • Obciążenie całkowite w przypadku prądu trójfazowego: 10,5 kW.
  • Przekroje przewodów wstępnie konfekcjonowanych przewodów:
    3 × 1,5 mm2 przy prądzie zmiennym (L, N, PE)
    5 × 1,5 mm2 przy prądzie trójfazowym (L1, L2, L3, N, PE)
  • Klasa ochrony 1
  • Stopień ochrony IP20.

Zastosowanie:

Poniżej opisano wersje naszych gniazd z odpowiednimi typami wtyków. Zastosowanie w innych krajach określa typ wtyku.
Niemcy / DE: Typ F
Szwajcaria / CH: Typ J
Włochy / IT: Typ L
Francja / FR: Typ E
Czechy / CZ: Typ E
Wielka Brytania / GB: Typ G
Dania / DK: Typ K
USA / US: Typ B

Pasuje do:

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny, podobny do RAL 7035, lakier proszkowy ESD.

Wskazówka:

  • W przypadku indywidualnego wyposażania modułów pamiętać, aby nie przekroczyć maksymalnej liczby jednostek podziału szyn mediów.
  • Art. nr 972220 rozm. US110V/1 oraz US110V/2 wolno montować tylko z następującymi modułami: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S, _NET, _USB, _USB/5V, _LINK.
  • Wszystkie elementy z tworzywa sztucznego (np. zaślepki) nie przewodzą ładunków elektrostatycznych.
  • Pierwsze przyłączenie oraz przyłączenie przewodów elektronicznych z wtykami męskimi/żeńskimi może przeprowadzić tylko wykwalifikowany elektryk.