• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Tool in TCS insert TCS 4008/8/52 60 pcs

Nr art.: 96838773
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
Rodzaj produktu Rigid foam inlay

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 96838773
EAN / GTIN 4018754192434
Numer producenta 96838773
Numer L L60010 5760
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Characteristics:
  • Securely integrated into the Tool Control System (TCS) modular tool insert system

Cecha szcz.:

  • Number of tools: 60
  • Drawer division: 1/3
  • Height mm (h): 50 mm
  • Length mm (L): 350 mm
  • Weight: 665g
  • Width mm (b): 175 mm

W dostawie:

Contents 60-parts:
  • 1 bit holder 1/4″ No. 412: L. 25 mm
  • 1 bit holder 1/4″ No. 412/1: L. 20 mm
  • 1 Bit holder 3/8″ No. 442: L. 32 mm
  • 1 bit holder 1/4″ No. 1200/1: L. 72 mm
  • 1 quick-change bit holder 1/4″ No. 3825/1: L. 62 mm
  • 1 Bit connector manually operated 1/4″ No. 3115: L. 50 mm
  • 2 bit ratchet screwdrivers 1/4″ No. 4008: L. 95; 250 mm
  • 10 bits INHEX No. 1300: 3 mm (2x); 4 mm (2x); 5 mm (2x); 6 mm (2x); 8 mm (2x)
  • 8 bits Phillips 1/4″ No. PH 1220-1223: PH0 (2x); PH1 (2x); PH2 (2x); PH3 (2x)
  • 6 bits Phillips 1/4″ No. PZ 1221-1223: PZ1 (2x); PZ2 (2x); PZ3 (2x)
  • 12 TORX® 1/4″ bits No. 1414-1420: T10 (2x); T15 (2x); T20 (2x); T25 (2x); T30 (2x); T40 (2x)
  • 12 TORX® bits with 1/4″ hole No. 1440-1446: T10 (2x); T15 (2x); T20 (2x); T25 (2x); T30 (2x); T40 (2x)
  • 4 bits slot 1/4″ No. 1161-1166/1: 0.5 x 4.0; 0.6 x 4.5; 0.8 x 5.5; 1.2 x 6.5 mm