Przyrządy do regulacji wysokości imadła, nr 967170, do imadeł o wielk.: 140

Nr art.: 967530 140
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
46 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do imadeł o wielk. Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres regulacji wysokości 242 mm
możliwość przestawienia ponad płytą stołu 93 mm - 335 mm
do imadeł o wielk. 140
masa 11,9 kg
Rodzaj produktu przyrządem do regulacji wysokości

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 967530 140
EAN / GTIN 4045197694515
Numer producenta 967530 140
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Stabilna konstrukcja stalowa. Bardzo stabilna praca i dokładne prowadzenie dzięki elementom wykonanym na obrabiarkach CNC. Bardzo mocny zacisk dzięki specjalnemu mechanizmowi mocującemu. Wmontowany amortyzator gazowy ułatwia płynną regulację wysokości imadła. Szybkie ustalenie w dowolnej pozycji za pomocązabezpieczającej dźwigni zaciskowej.

Zaleta:

Imadło, w połączeniu z przyrządem do regulacji wysokości, może być obracane o 360° bez dodatkowej płyty obrotowej, aby ustawić detal w żądanej pozycji roboczej. Przy wszystkich przesuwach pionowych i obrotach zachowany jest odstęp bezpieczeństwa 25 mm, wymagany wg DIN 31001, część 1.

Zastosowanie:

Dopasowanie imadła z centymetrową dokładnością do odpowiedniej wysokości roboczej (szczególnie ważne w warsztatach dydaktycznych i szkolnych).

Pasuje do:

imadeł równoległych „Matador“ nr 967170.

W dostawie:

Wraz ze wszystkimi śrubami mocującymi do montażu na stole warsztatowym.

Powłoka lakiernicza:

Srebrnoszara.