Imadła równoległe „Heuer-Front” z wymiennymi szczękami, szerokość szczęk: 120mm

Nr art.: 967360 120
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
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość szczęk (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Heuer Front
szerokość szczęk 120 mm
Rozstaw 150 mm
głębokość mocowania 65 mm
Szczęki do mocowania rur o ø zewn. 16 mm - 55 mm
wymienne szczęki nie
kierunek otwierania rozwierane do przodu
materiał Stal odkuwana matrycowo
masa 9 kg
Rodzaj produktu Imadła równoległe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 967360 120
EAN / GTIN 2050002047686
Numer producenta 101 120

Opis

Wykonanie:

Całkowicie ze stali, kute matrycowo − gwarantowana niełamliwość.
Otwierane do przodu.
Kute szczęki do mocowania rur pod szczękami zwykłymi. Mocne, całkowicie ocynkowane wrzeciono z dwuzwojnym gwintem trapezowym do szybkiego otwierania i zamykania szczęk. Cynkowany klucz do wrzeciona ze stalowymi pierścieniami zabezpieczającymi. Wrzeciono i prowadnice zabezpieczone przed zanieczyszczeniem. Regulowana, obustronna prowadnica pryzmowa.
Ze wzmocnionym kowadłem do prostowania i spęczania.
Nasadzane szczęki mocujące, hartowane powierzchniowo i cynkowane. Jedna strona rowkowana, druga strona gładka. Obracane i wymienne.
Z blokadą klucza wrzeciona na głowicy wytaczarskiej.

W dostawie:

Wraz z elementami mocującymi do montażu na blacie roboczym.

Powłoka lakiernicza:

Młot niebieski, lakierowany proszkowo.

Wskazówka:

odpowiedni przyrząd do regulacji wysokości zob. 967520.