Szczęki zamienne, para, szlifowane, szerokość szczęk: 60mm

Nr art.: 967045 60
Ustaw cenę 2 Sztuka (PLN 93,56 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość szczęk (mm) Ustaw cenę 2 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość szczęk 60 mm
wysokość 12 mm
głębokość 8 mm
sposób mocowania wiercić
rozstaw otworów mocujących 36 mm
mocowanie powierzchniowe szlifowane
Rodzaj produktu Szczęki do imadeł

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 967045 60
EAN / GTIN 4045197612410
Numer producenta 967045 60
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Pasuje do:

Imadła GARANT nr 967000; 967010; 967030.

W dostawie:

Wraz ze śrubami mocującymi i tulejkami centrującymi.