Drabina wolnostojąca ze stopniami możliwa liczba stopni 4–6, wejście z jednej strony, z nakładką antypoślizgową GripStep

Nr art.: 965901 5
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba stopni wraz z podestem Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Nośność drabin i stopni: 150
  • Moduł ścianki perforowanej Hoffmann: 9×9

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nośność drabin i stopni 150 kg
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann 9×9
długość L 1,98 m
długość drabiny 1,98 m
wysokość robocza około 3,25 m
wysokość platformy 1,17 m
dolna szerokość zewnętrzna 0,53 m
wysokość wzdłużnic 73 mm
Głębokość szczebli / stopni 80 mm
materiał Aluminiowe
wykonanie stopnia Stopień
możliwość chodzenia jednostronne
masa 7,5 kg
Rodzaj produktu Drabiny wolnostojące

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 965901 5
EAN / GTIN 4045197742056
Numer producenta 965901 5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Stopnie i wzdłużnice z tłoczonych profili aluminiowych, trwałe połączenie stopni z wzdłużnicami z poczwórnym zawinięciem. Wysoka stateczność dzięki stożkowej konstrukcji.
Stopnie o głębokości 80 mm z przeciwpoślizgowymi rowkami.
Uchwyt EasyHandle Haptoprene® z mechanizmem zaciskowym, stopki drabin BalanceBase w wykonaniu antypoślizgowym.
Z nakładką antypoślizgową GripStep.
Z półką wykonaną z tworzywa sztucznego.
Ze zoptymalizowanym przegubem o dużej powierzchni przylegania, z 6 nitami i osłoną z tworzywa sztucznego.

Norma:

Wg DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, informacji DGUV 208-016 lub 208-017 i obowiązujących przepisów DGUV.

Powłoka lakiernicza:

Słupki antracytowe RAL 7016, lakier proszkowy.