Electronic torque spanner SENSOTORK No. 701/2 Measuring w. 1-20Nm Output 1/4″ L. 210mm

Nr art.: 96504602
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
maksymalny moment obrotowy 20 Nm
Seria SENSOTORIK
długość całkowita L 210 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/4 cal
zasilanie energią Battery-powered
Rodzaj produktu Torque Wrench

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 96504602
EAN / GTIN 4018754280919
Numer producenta 96504602
Numer L L60010 6322
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Electronic torque spanner for a small measuring range of 1-20 N-m.
  • Indicating with acoustic, haptic and visual evaluation of the torque achieved.
  • Compact design with permanently installed fine-tooth ratchet enables precise screw tightening even in confined spaces.
  • Simple documentation of the recorded measured values on the PC via the USB interface.
  • The QuickRelease safety lock protects against unintentional release and allows tools to be changed quickly.
Features:
  • displaying
  • Very slim and compact design
  • for low torques in the range from 1 to 20 N-m
  • Units of measurement: N·m, cN·m, ft·lb, in·lb
  • Measurement independent of the force application point
  • Ergonomic 2-component handle
  • Fully automatic calibration with the perfectControl® calibration device no. 7794 or the calibration system no. 7706
  • if applicable. Readjustment without disassembly
  • Documentation-capable (with SensoMaster)
  • Calibration certificate according to DIN EN ISO 6789-2:2017
  • in a sturdy plastic case
  • Battery is cannot Included in the scope of delivery
  • Display deviation ± 4 %

Cecha szcz.:

  • Output square external (inch): 1/4″
  • Height mm (h): 60 mm
  • Height mm (h1): 26 mm
  • Height mm (h2): 10 mm
  • Length mm (L): 210 mm
  • LF: 160 mm
  • MA N-m: 1 N·m
  • Measuring range cN-m: 100-2000 cN·m
  • Measuring range N-m: 1-20 N·m.
  • Nominal value N-m: 20 N·m
  • Scale division [E1]: 0.7-15 ft·lb
  • Scale division [E2]: 9-180 in-lb
  • Weight: 132g
  • Weight with box: 700g
  • Width mm (b): 22.6 mm