VDE open-end spanner set 6 pcs

Nr art.: 96404301
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
Rodzaj produktu Spanner

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 96404301
EAN / GTIN 4018754278718
Numer producenta 96404301
Numer L L60010 6033
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Features:
  • metric Jaw widths
  • VDE-insulated up to 1,000 V
  • Insulated to IEC 60900-AC 1,000 V / DC 1,500 V
  • Chrome Alloy Steel, chrome-plated
  • In a robust roll-up case with hook-and-loop fastener made of polyester
  • Mesh inserts provide a view of the inserted tool
  • Secure protection of the tool with minimal space requirements
  • Embroidered Stahlwille logo

Cecha szcz.:

  • Number of tools: 6
  • Range: 10 – 22
  • Contents: 10; 13; 14; 17; 19; 22 mm mm
  • Weight: 950g

W dostawie:

Contents 6-parts:
  • 6 VDE open-ended spanner No. 12160 VDE: 10; 13; 14; 17; 19; 22 mm