Pojemniki do transportu i układania w stosy z klapą, głębokość użytkowa × szerokość użytkowa: 800X500mm

Nr art.: 963561 800X500
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

głębokość użytkowa × szerokość użytkowa (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość 570 mm
szerokość 560 mm
głębokość 860 mm
szerokość użytkowa 500 mm
głębokość użytkowa 800 mm
wysokość napełnienia 400 mm
maksymalna wysokość stosu 500 mm
szerokość potrzebna do wjazdu 360 mm
głębokość potrzebna do wjazdu 660 mm
wysokość przestrzeni na widły wózka 100 mm
nośność 1 000 kg
maks. obciążenie przez pojemniki ułożone w stos 5 000 kg
materiał z blachy stalowej
kolor szary mysi RAL 7005
wykonanie ściany z klapą.
z 3 stron krawędź do układania w stos nie
narożniki do układania w stosy z uchami do podnoszenia suwnicą tak
z kieszeniami na widły nie
przystosowane do podnoszenia suwnicą tak
możliwe jest układanie w stosy pojemników o różnej wielkości nie
do układania w stosy tak
masa 27 kg
Rodzaj produktu Pojemniki do transportu i układania w stosy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 963561 800X500
EAN / GTIN 4251572701604
Numer producenta M1510-05-01
Producent/osoba odpowiedzialna Hesonwerk GmbH, Rosendahler Straße 131-135, 58285 GEVELSBERG, Deutschland, www.heson.net

Opis

Wykonanie:

Mocne pojemniki do transportu i układania w stosy z blachy stalowej w wersji ze słupkami W i wspornikiem kołnierzowym. Mocna, wykończona elementem rurowym krawędź ścianki w części górnej pojemnika, stabilne okrągłe przetłoczenia w ściankach i dnie oraz pokryte wypustkami pole na samoprzylepne etykiety transportowe (chropowata powierzchnia umożliwia ich łatwe usuwanie). Wytrzymałe narożniki do układania w stosy i z uszami do podnoszenia suwnicą. Duże pojemniki można przenosić przy użyciu trawersy dźwigowej na pionowych łańcuchach z hakami. Wysokość przestrzeni na widły wózka 100 mm.
z klapą.

Powłoka lakiernicza:

Szary mysi RAL 7005.

Wskazówka:

Dostępny również w kolorze czerwony ognisty RAL 3000, seledynowy groszkowy RAL 6011 oraz niebieski Chagall RAL 5010. Proszę zasięgnąć informacji u nas.