Zestaw przegród szczelinowych/blaszanych (do 1 szuflady 54×36 E) do szuflad o wysokości frontu, 75 mm, liczba elementów: 8+31

Nr art.: 960390 8+31
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba elementów Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • pasują do wyposażenia warsztatów: Szafka narzędziowa

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

pasują do wyposażenia warsztatów Szafka narzędziowa
jednostki podziału 1 E = 17 mm
liczba przegródek szczelinowych 8
liczba przegródek 31
pasują do szuflad o wysokości frontu 75 mm
pasują do szerokości szuflad w jednostkach E 54E
pasują do szuflad o głębokości w E 36E
pasują do szuflad o szerokości użytkowej 918 mm
pasują do szuflad o głębokości użytkowej 612 mm
Rodzaj produktu Ścianka działowa do szuflad

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 960390 8+31
EAN / GTIN 4045197345301
Numer producenta 960390 8+31
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Przegrody szczelinowe dopasowane są do wysokości pudeł szuflad. Boczne szczeliny w odstępach co 17 mm służą do mocowania przegród blaszanych.
Do opisu mogą służyć nasadzane uchwyty etykiet (nr 960665) lub uchwyty do kodów kreskowych (nr 960660).

Zastosowanie:

Do przechowywania narzędzi, urządzeń, drobnych przedmiotów itp.

Pasuje do:

Szuflad o wielkości 54×36 E.Jeden zestaw wypełnia całkowicie szufladę o powierzchni użytkowej 918×612 mm.

Zawartość:

przegródki szczelinowe nr 960500: 8 szt.
Przegródki (zob. nr 960540960600): 31 szt., wielk. 98