{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| szerokość x głębokość w E | 36×36 E | |
| Wysokość zbiornika | 46 mm | |
| jednostki podziału | 1 E = 17 mm | |
| liczba pojemników ogółem | 64 | |
| pasują do szuflad o wysokości frontu od | 75 mm | |
| pasują do szerokości szuflad w jednostkach E | 36E | |
| pasują do szuflad o głębokości w E | 36E | |
| pasują do szuflad o szerokości użytkowej | 612 mm | |
| pasują do szuflad o głębokości użytkowej | 612 mm | |
| materiał | polistyren | |
| Rodzaj produktu | Pojemniki polistyrenowe |
| Numer artykułu | 960270 1/64 | |
| EAN / GTIN | 4045197344977 | |
| Numer producenta | 960270 1/64 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |