Blat do pisania, Typ: 1

Nr art.: 956840 1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość 400 mm
głębokość 351 mm
wysokość krawędzi dolnej 20 mm
Rodzaj produktu Półka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 956840 1
EAN / GTIN 4062406128272
Numer producenta 956840 1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Pasuje do:

Zawieszania na ściankach perforowanych, otwory □ 9×9 mm, moduł 37 mm.

Powłoka lakiernicza:

Jasny szary RAL 7035, lakier proszkowy.