Uchwyt na wkrętaki GARANT easyFix, liczba uchwytów: 3

Nr art.: 955670 3
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
59 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba uchwytów Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rozstaw gniazd (w osi) 21 mm
⌀ otworu przelotowego 6 mm
⌀ otworu stopniowego pochewki (maks. ⌀ uchwytu) 18
liczba uchwytów 3
do wkrętaków wielk. 0 − 1
materiał podstawy z tworzywa sztucznego
materiał haka z tworzywa sztucznego
rodzaj podstawy podwójne
Rodzaj produktu Uchwyty do wkrętaków

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 955670 3
EAN / GTIN 4062406197513
Numer producenta 955670 3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Przejrzyste i zabezpieczone przed uszkodzeniami przechowywanie wkrętaków. Łatwe wyjmowanie i zawieszanie dzięki dopasowanym gniazdom.
Łatwe umieszczanie jedną ręką w płycie perforowanej, bez użycia narzędzi. Mocne trzymanie bez przykręcania, dzięki czemu unika się zadrapania płyty.

Pasuje do:

Ścianki perforowane □ 9×9 mm co 37 mm.

W dostawie:

Wszystkie odpowiednie płytki podstawy.