{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| szerokość użytkowa | 12 mm | |
| głębokość użytkowa | 50 mm | |
| ⌀ drutu stalowego | 4 mm | |
| materiał podstawy | z tworzywa sztucznego | |
| materiał drutu | stal | |
| rodzaj podstawy | pojedyncze | |
| kształt hakowy | hak podwójny 45° | |
| Rodzaj produktu | Haki do ściany perforowanej |
| Numer artykułu | 955520 50 | |
| EAN / GTIN | 4062406195229 | |
| Numer producenta | 955520 50 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |