Uchwyt narzędziowy GARANT easyFix 45°, ⌀ 6 mm, głębokość użytkowa: 50mm

Nr art.: 955510 50
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    17,70 PLN / 1 Sztuka
  • z 5 Sztuka
    14,75 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
165 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

głębokość użytkowa (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

głębokość użytkowa 50 mm
⌀ drutu stalowego 6 mm
materiał podstawy z tworzywa sztucznego
materiał drutu stal
rodzaj podstawy pojedyncze
kształt hakowy hak pojedynczy 45°
Rodzaj produktu Haki do ściany perforowanej

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 955510 50
EAN / GTIN 4062406194956
Numer producenta 955510 50
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Łatwe umieszczanie jedną ręką w płycie perforowanej, bez użycia narzędzi. Mocne trzymanie bez przykręcania, dzięki czemu unika się zadrapania płyty.

Pasuje do:

Ścianki perforowane □ 9×9 mm co 37 mm.