GARANT Uni Line Tower przejezdne kształt U, Typ: M

Nr art.: 955465 M
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 100
  • Moduł ścianki perforowanej Hoffmann: 9×9
  • Regulacja wysokości co: 37

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) 100
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann 9×9
Regulacja wysokości co 37
Seria Tower
wysokość 2 290 mm
szerokość 720 mm
głębokość 750 mm
szerokość użytkowa 540 mm
głębokość użytkowa 510 mm
⌀ koła 125 mm
nośność 150 kg
masa 105 kg
Rodzaj produktu Wieża ze ściankami perforowanymi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 955465 M
EAN / GTIN 4062406586218
Numer producenta 955465 M
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Modułowy system do udostępniania umożliwiający bezpośredni dostęp do materiałów roboczych oraz szybką wizualizację formacji. Możliwość dowolnej konfiguracji dzięki wszechstronnym akcesoriom i doskonałej kompatybilności z systemem GARANT easyFix.
Ze wszystkich stron wewnątrz i na zewnątrz ze ściankami perforowanymi □ 9×9 mm co 37 mm do mocowania akcesoriów do płyt perforowanych oraz haków i uchwytów GARANT easyFix. Kształt U: 2 ścianki boczne ze ścianką tylną. Możliwość montażu szuflad i drzwi.

W dostawie:

GARANT Uni Line Tower nr 955462 rozm. M; 2 półki nr 955481 rozm. M; nasadka nr 955475 rozm. GREY; uchwyt do pchania nr 955496 rozm. 1.
Z 4 kółkami skrętnymi ⌀ 125 mm, 2 z hamulcem blokującym.

Powłoka lakiernicza:

Dwukolorowy lakier proszkowy, srebrny połączony z antracytowym RAL 7016. Bez możliwości konfiguracji.

Wskazówka:

Dalsze akcesoria, jak piktogramy, półki, szuflady i uchwyty do pchania są dostępne pod nr 955474955499.