{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Moduł ścianki perforowanej Hoffmann | 9×9 | |
| Regulacja wysokości co | 37 | |
| Seria | Tower | |
| wysokość | 2 070 mm | |
| szerokość | 720 mm | |
| głębokość | 750 mm | |
| szerokość użytkowa | 540 mm | |
| głębokość użytkowa | 510 mm | |
| ⌀ koła | 125 mm | |
| nośność | 150 kg | |
| masa | 89 kg | |
| Rodzaj produktu | Wieża ze ściankami perforowanymi |
| Numer artykułu | 955462 M | |
| EAN / GTIN | 4062406584726 | |
| Numer producenta | 955462 M | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |