Zestaw przecinaków, przebijaków i wybijaków zawleczek, liczba narzędzi: 11

Nr art.: 955240 11
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość: 30
  • pasują do głębokości organizerów: 176

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość 30 mm
pasują do głębokości organizerów 176 mm
szerokość 383 mm
głębokość 176 mm
liczba narzędzi 11
Wersja z młotkami
Rodzaj produktu Wkładki z tworzywa piankowego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 955240 11
EAN / GTIN 2050002004634
Producent/osoba odpowiedzialna Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Opis

Wykonanie:

Popularne zestawy narzędziowe umieszczone w dwukolorowej wkładce z twardego polietylenowego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, poniżej warstwa w kontrastowym kolorze szarym sygnalizuje brak narzędzia.

W dostawie:

Wkładka z twardego tworzywa piankowego, pusta, nr 952001, rozm. 955240: 1 szt.
Przecinak płaski 200 mm nr 740500, wielk. 200: 1 szt.
Przecinak krzyżowy 200 mm nr 740600, wielk. 200: 1 szt.
przebijak, nr 745500, wielk. 3; 4: po 1 szt.
wybijaki zawleczek, nr 747000, wielk. 2; 3; 4; 5; 6; 8: po 1 szt.
GARANT Młotek ślusarski nr 750110, wielk. 300: 1 szt.