Wkrętak kątowy / wkrętaki krótkie, liczba narzędzi: 22

Nr art.: 955215 22
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
55 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Ustaw cenę 22 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość: 30
  • pasują do głębokości organizerów: 176

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość 30 mm
pasują do głębokości organizerów 176 mm
szerokość 383 mm
głębokość 176 mm
liczba narzędzi 22
Wersja z wkrętakiem
Rodzaj produktu Wkładki z tworzywa piankowego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 955215 22
EAN / GTIN 4062406158255
Numer producenta 955215 22
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Popularne zestawy narzędziowe umieszczone w dwukolorowej wkładce z twardego polietylenowego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, poniżej warstwa w kontrastowym kolorze szarym sygnalizuje brak narzędzia.

W dostawie:

Wkładka z twardego tworzywa piankowego, pusta, nr 952001, rozm. 955215: 1 szt.
Zestaw wkrętaków kątowych HOLEX do śrub Torx® nr 624921 rozm. 8 (TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40): 1 szt.
Zestaw wkrętaków kątowych, 6-kątnych długich HOLEX, z kulką, 9-elem., 1,5 – 10 mm, nr 627225, rozm. 9: 1 szt.
Wkrętak krótki do śrub płaskich HOLEX nr 664201 rozm. 4; 5,5; 6,5: po 1 szt.
Wkrętak zegarmistrzowski HOLEX krótki do wkrętów Phillips, nr 668471, wielk. 1; 2: po 1 szt.