Zestaw kluczy nasadowych 1/4 cala, liczba narzędzi: 29

Nr art.: 955161 29
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
40 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Ustaw cenę 29 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość: 30
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4
  • pasują do głębokości organizerów: 115

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość 30 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/4 cal
pasują do głębokości organizerów 115 mm
szerokość 383 mm
głębokość 115 mm
liczba narzędzi 29
Rodzaj produktu Wkładki z tworzywa piankowego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 955161 29
EAN / GTIN 4067263103066
Producent/osoba odpowiedzialna Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Opis

Wykonanie:

Powszechnie stosowane zestawy narzędziowe o dwukolorowej wkładce z twardego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, poniżej warstwa w kontrastowym kolorze szarym sygnalizuje brak narzędzia.

W dostawie:

wkładka z pianki narzędziowej, pusta, nr 952001 wielk. 955161: 1 szt.
Nasadka 6-kątna 1/4 cala GARANT nr 631029 rozm. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14: po 1 szt.
Nasadka wkrętakowa HOLEX do śrub płaskich 1/4 cala, nr 631613, rozm. 3,5; 5,5: po 1 szt.
Nasadka wkrętakowa do wkrętów z główką Phillips 1/4 cala HOLEX, nr 631623, rozm. 1; 2: po 1 szt.
Nasadka wkrętakowa 6-kątna 1/4 cala, długa GARANT nr 631729, rozm. 2,5; 3; 4; 5; 6: po 1 szt.
Grzechotka przełączalna 1/4 cala GARANT nr 632025, rozm. 1/4: 1 szt.
Przedłużka GARANT 1/4 cala nr 632429 rozm. 50; 100: po 1 szt.
Uchwyt wkrętakowy 1/4 cala GARANT nr 632829, rozm. 146: 1 szt.
Przetyczki 1/4 cala GARANT nr 633029, rozm. 116: 1 szt.
Przegub Cardana GARANT 1/4 cala nr 633529, rozm. 1/4: 1 szt.