• Szanowni Klienci! 3 lutego 2026 r. cały nasz zespół przebywa poza biurem, na szkoleniu firmowym. Przepraszamy za niedogodności.

Zestawy kluczy oczkowych z grzechotką, liczba narzędzi: 8

Nr art.: 955126 8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
28 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Ustaw cenę 8 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość: 30
  • pasują do głębokości organizerów: 115

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość 30 mm
pasują do głębokości organizerów 115 mm
szerokość 383 mm
głębokość 115 mm
liczba narzędzi 8
Rodzaj produktu Wkładki z tworzywa piankowego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 955126 8
EAN / GTIN 4067263724032
Numer producenta 955126 8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Powszechnie stosowane zestawy narzędziowe o dwukolorowej wkładce z twardego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, poniżej warstwa w kontrastowym kolorze szarym sygnalizuje brak narzędzia.

W dostawie:

wkładka z pianki narzędziowej, pusta, nr 952001 wielk. 955126: 1 szt.
Klucze płasko-oczkowe z grzechotką GARANT nr 614770 rozm. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 16; 17: po 1 szt.