Zestaw skrobaków, liczba narzędzi: 3

Nr art.: 954955 3
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
31 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość: 30
  • Stopień wypełnienia szuflady w G: 10×16

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość 30
Stopień wypełnienia szuflady w G 10×16
szerokość 250 mm
głębokość 400 mm
szerokość w G 10
głębokość w G 16
liczba narzędzi 3
Wersja z zestawami narzędzi
masa 0,69 kg
Rodzaj produktu Wkładki z tworzywa piankowego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 954955 3
EAN / GTIN 2050002041912
Producent/osoba odpowiedzialna Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Opis

Wykonanie:

Popularne zestawy narzędziowe umieszczone w dwukolorowej wkładce z twardego polietylenowego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, poniżej warstwa w kontrastowym kolorze szarym sygnalizuje brak narzędzia.

W dostawie:

Wkładka z twardego tworzywa piankowego, pusta, nr 952001, rozm. 954955: 1 szt.
Skrobaki uniwersalne z ostrzem standardowym nr 837760 rozm. 50: 1 szt.
Skrobaki uniwersalne z ostrzem kątowym nr 837765 rozm. 95: 1 szt.
Skrobaki uniwersalne z ostrzem wielofunkcyjnym nr 837770 rozm. 75: 1 szt.