Trasowanie i cięcie, liczba narzędzi: 8

Nr art.: 954890 8
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
67 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość: 30
  • Stopień wypełnienia szuflady w G: 8×20

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość 30 mm
Stopień wypełnienia szuflady w G 8×20
szerokość 200 mm
głębokość 500 mm
szerokość w G 8
głębokość w G 20
liczba narzędzi 8
Wersja z zestawami narzędzi
masa 1,474 kg
Rodzaj produktu Wkładki z tworzywa piankowego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 954890 8
EAN / GTIN 2050002004504
Producent/osoba odpowiedzialna Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Opis

Wykonanie:

Popularne zestawy narzędziowe umieszczone w dwukolorowej wkładce z twardego polietylenowego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, poniżej warstwa w kontrastowym kolorze szarym sygnalizuje brak narzędzia.

W dostawie:

Wkładka z twardego tworzywa piankowego, pusta, nr 952001, rozm. 954890: 1 szt.
Marker trwały EDDING, nr 085130, rozm. R: 1 szt.
suwmiarka GARANT, nr 410100, wielk. 150: 1 szt.
Rysik traserski z węglików spiekanych nr 458760 rozm. HM: 1 szt.
precyzyjna miara stalowa HOLEX, nr 461600, wielk. 300: 1 szt.
stalowa taśma miernicza GARANT, nr 461992, wielk. 3: 1 szt.
Poziomnica Pocket, nr 467482, rozm. 70: 1 szt.
oprawka piły do metalu GARANT, nr 580400: 1 szt.
Brzeszczot GARANT do piły ręcznej nr 582500 (1 jedn. opak. = 10 szt.): 1 szt.