• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Zestaw środków ochrony indywidualnej, liczba narzędzi: 7

Nr art.: 954876 7
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość: 30
  • Stopień wypełnienia szuflady w G: 8×20

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość 30 mm
Stopień wypełnienia szuflady w G 8×20
szerokość 200 mm
głębokość 500 mm
szerokość w G 8
głębokość w G 20
liczba narzędzi 7
Wersja z zestawami narzędzi
Rodzaj produktu Wkładki z tworzywa piankowego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 954876 7
EAN / GTIN 2050002124189
Producent/osoba odpowiedzialna Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Opis

Wykonanie:

Powszechnie stosowane zestawy narzędziowe o dwukolorowej wkładce z twardego tworzywa piankowego. Tworzywo o zamkniętych porach jest odporne na działanie olejów i nie wchłania cieczy. <b>Warstwa wierzchnia jest antracytowa,</b> natomiast pod spodem znajduje się<b>kontrastująca szara warstwa</b>, która wskazuje brak narzędzia.

W dostawie:

wkładka z pianki narzędziowej, pusta, nr 952001 wielk. 954876: 1 szt.
Środek do dezynfekcji skóry Myxal® Sept Gel nr 095820 wielk. 100: 1 szt.
Krem do pielęgnacji skóry LINDESA® PROFESSIONAL nr 095720 wielk. 50: 1 szt.
Okulary ochronne GARANT nr 096200 wielk. CLEAR: 1 szt.
Nauszniki kabłąkowe HOLEX nr 097688 rozm. 32: 1 szt.
Zestaw zapasowych wkładek stoperowych HOLEX nr 097689 rozm. 32: 10 szt.
Pojemniki na drobne elementy GARANT easyPick nr 951210 wielk. 3×3/1: 1 szt.
Pojemniki na drobne elementy GARANT easyPick nr 951210 wielk. 3×6/2: 1 szt.