Zestaw do mechaniki precyzyjnej, liczba narzędzi: 14

Nr art.: 954860 14
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
40 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Ustaw cenę 14 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość: 30
  • Stopień wypełnienia szuflady w G: 8×10

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość 30 mm
Stopień wypełnienia szuflady w G 8×10
szerokość 200 mm
głębokość 250 mm
szerokość w G 8
głębokość w G 10
liczba narzędzi 14
Wersja z zestawami narzędzi
masa 0,354 kg
Rodzaj produktu Wkładki z tworzywa piankowego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 954860 14
EAN / GTIN 2050002004474
Producent/osoba odpowiedzialna Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Opis

Wykonanie:

Popularne zestawy narzędziowe umieszczone w dwukolorowej wkładce z twardego polietylenowego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, poniżej warstwa w kontrastowym kolorze szarym sygnalizuje brak narzędzia.

W dostawie:

Wkładka z twardego tworzywa piankowego, pusta, nr 952001, rozm. 954860: 1 szt.
lupa zegarmistrzowska nr 490702, wielk. 10: 1 szt.
Wkrętaki zegarmistrzowskie HOLEX do śrub płaskich nr 669005 rozm. 1; 1,5; 1,8; 2,3; 3,0; 3,5: po 1 szt.
Wkrętaki zegarmistrzowskie do wkrętów z główką Phillips HOLEX, nr 669015, rozm. 0; 1: po 1 szt.
szczypce precyzyjne, nr 716100, wielk. 125: 1 szt.
Precyzyjne oczne szczypce tnące GARANT nr 725390, wielk. 110: 1 szt.
Pęseta spiczasta HOLEX nr 727520, rozm. N: 1 szt.
Pęseta tępa HOLEX nr 727550, rozm. N: 1 szt.
Pęseta kątowa HOLEX nr 727600 rozm. N: 1 szt.