Zestaw młotków, przebijaków i wybijaków zawleczek, liczba narzędzi: 15

Nr art.: 954668 15
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
86 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość: 30
  • Stopień wypełnienia szuflady w G: 8×20

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość 30 mm
Stopień wypełnienia szuflady w G 8×20
szerokość 200 mm
głębokość 500 mm
szerokość w G 8
głębokość w G 20
liczba narzędzi 15
Wersja z młotkami
masa 2,19 kg
Rodzaj produktu Wkładki z tworzywa piankowego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 954668 15
EAN / GTIN 2050002041998
Producent/osoba odpowiedzialna Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Opis

W dostawie:

Wkładka z twardego tworzywa piankowego, pusta, nr 952001, wielk. 954668: 1 szt.
GARANT Młotek ślusarski nr 750110, wielk. 300: 1 szt.
przecinak płaski, nr 740500, wielk. 200: 1 szt.
przecinak krzyżowy, nr 740600, wielk. 200: 1 szt.
przebijak, nr 745500, wielk. 3; 4: po 1 szt.
wybijaki zawleczek, nr 747000, wielk. 2; 3; 4; 5; 6; 8: po 1 szt.
Punktaki nr 749000 rozm. 100; 120/10; 120/12; 150: po 1 szt.