Zestaw szczypiec, całkowicie izolowanych, liczba narzędzi: 5

Nr art.: 954539 5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
31 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Ustaw cenę 5 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość: 30
  • Stopień wypełnienia szuflady w G: 8×20

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość 30 mm
Stopień wypełnienia szuflady w G 8×20
szerokość 200 mm
głębokość 500 mm
szerokość w G 8
głębokość w G 20
liczba narzędzi 5
liczba narzędzi 5
Wersja z narzędziami izolowanymi wg VDE
masa 1,513 kg
Rodzaj produktu Wkładki z tworzywa piankowego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 954539 5
EAN / GTIN 4062406157821
Numer producenta 954539 5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Popularne zestawy narzędziowe umieszczone w dwukolorowej wkładce z twardego polietylenowego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, poniżej warstwa w kontrastowym kolorze szarym sygnalizuje brak narzędzia.

W dostawie:

Wkładka z twardego tworzywa piankowego, pusta, nr 952001, rozm. 954539: 1 szt.
Kombinerki wanadowe HOLEX nr 701852, wielk. 180: 1 szt.
Szczypce do instalacji wodnych HOLEX nr 705746, wielk. 250: 1 szt.
Szczypce płasko-okrągłe HOLEX nr 713351 wielk. 200: 1 szt.
Szczypce tnące boczne HOLEX nr 725351, wielk. 160: 1 szt.
Szczypce do ściągania izolacji HOLEX nr 728761 wielk. 160: 1 szt.