Zestawy szczypiec / nożyc, całkowicie izolowanych, liczba narzędzi: 4

Nr art.: 954486 4
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość: 30
  • Stopień wypełnienia szuflady w G: 6×20

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość 30 mm
Stopień wypełnienia szuflady w G 6×20
szerokość 150 mm
głębokość 500 mm
szerokość w G 6
głębokość w G 20
liczba narzędzi 4
Wersja z narzędziami izolowanymi wg VDE
masa 0,867 kg
Rodzaj produktu Wkładki z tworzywa piankowego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 954486 4
EAN / GTIN 4062406298241
Numer producenta 954486 4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

W dostawie:

Wkładka z pianki narzędziowej, pusta, nr 952001, wielk. 954486: 1 szt.
Szczypce uniwersalne HOLEX nr 701852 wielk. 180: 1 szt.
Szczypce płasko-okrągłe HOLEX nr 713351 wielk. 200: 1 szt.
Szczypce tnące boczne HOLEX nr 725351, rozm. 140: 1 szt.
Nożyce dla elektryków z uchwytem dwukomponentowym HOLEX nr 768800 rozm. 140: 1 szt.