Asortyment szczypiec, liczba narzędzi: 5

Nr art.: 954208 5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
36 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Ustaw cenę 6 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość: 30
  • Stopień wypełnienia szuflady w G: 8×20

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość 30 mm
Stopień wypełnienia szuflady w G 8×20
szerokość 200 mm
głębokość 500 mm
szerokość w G 8
głębokość w G 20
liczba narzędzi 5
Wersja ze szczypcami
Rodzaj produktu Wkładki z tworzywa piankowego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 954208 5
EAN / GTIN 4067263906469
Numer producenta 954208 5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Popularne zestawy narzędziowe umieszczone w dwukolorowej wkładce z twardego polietylenowego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, znajdująca się pod spodem kontrastowa barwa szara sygnalizuje brakujące narzędzia.
Wkładki z twardego tworzywa piankowego wypełniają 1/4 (10 G × 8 G lub 250 × 200 mm) lub 1/2 (20 G × 8 G lub 500 × 200 mm) powierzchni użytkowej szuflady.

Pasuje do:

Wózki warsztatowe GARANT z szufladami z pełnym wysuwem i nowym układem szuflad o wymiarze 20 G × 16 G lub 500 × 400 mm (szer. × głęb.).

W dostawie:

wkładka z pianki narzędziowej, pusta, nr 952001 wielk. 954208: 1 szt.
Kombinerki wanadowe HOLEX nr 702995 wielk. 180: 1 szt.
Szczypce do instalacji wodnych HOLEX nr 706145, rozm. 250: 1 szt.
Szczypce płasko-okrągłe proste HOLEX, nr 713195, wielk. 200: 1 szt.
Szczypce płasko-okrągłe kątowe HOLEX, nr 713595, rozm. 200: 1 szt.
Boczne szczypce tnące HOLEX nr 725245 rozm. 160: 1 szt.