Zestaw kluczy dynamometrycznych 60 Nm 3/8″, liczba narzędzi: 22

Nr art.: 953961 22
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Ustaw cenę 22 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość: 30
  • Stopień wypełnienia szuflady w G: 8×20
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość 30 mm
Stopień wypełnienia szuflady w G 8×20
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 3/8 cal
szerokość 200 mm
głębokość 500 mm
szerokość w G 8
głębokość w G 20
liczba narzędzi 22
liczba narzędzi 22
masa 1,632 kg
Rodzaj produktu Wkładki z tworzywa piankowego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 953961 22
EAN / GTIN 4062406157364
Numer producenta 953961 22
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Popularne zestawy narzędziowe umieszczone w dwukolorowej wkładce z twardego polietylenowego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, poniżej warstwa w kontrastowym kolorze szarym sygnalizuje brak narzędzia.

W dostawie:

Wkładka z twardego tworzywa piankowego, pusta, nr 952001, rozm. 953961: 1 szt.
nasadka 6-kątna GARANT, nr 637125 wielk. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 18; 19;: po 1 szt.
Nasadka 6-kątna wkrętakowa GARANT, nr 637629 rozm. 3; 4; 5; 6; 8; 10: po 1 szt.
Przedłużka GARANT, nr 635429 rozm. 75; 125; 240: po 1 szt.
klucz dynamometryczny GARANT z grzechotką nr 656050, wielk. 60: 1 szt.