Asortyment kluczy nasadowych 1/4 cala, liczba narzędzi: 28

Nr art.: 953624 28
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
41 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Ustaw cenę 28 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość: 30
  • Stopień wypełnienia szuflady w G: 6×16
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość 30 mm
Stopień wypełnienia szuflady w G 6×16
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/4 cal
szerokość 150 mm
głębokość 400 mm
szerokość w G 6
głębokość w G 16
liczba narzędzi 28
Wersja z kluczami nasadowymi
masa 1,025 kg
Rodzaj produktu Wkładki z tworzywa piankowego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 953624 28
EAN / GTIN 4062406155629
Numer producenta 953624 28
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Popularne zestawy narzędziowe umieszczone w dwukolorowej wkładce z twardego polietylenowego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, poniżej warstwa w kontrastowym kolorze szarym sygnalizuje brak narzędzia.

W dostawie:

Wkładka z twardego tworzywa piankowego, pusta, nr 952001, rozm. 953624: 1 szt.
Grzechotka GARANT nr 632025 rozm. 1/4: 1 szt.
Przedłużka GARANT, nr 632429 rozm. 100; 150: po 1 szt.
Uchwyt nasadowy GARANT, nr 632829 rozm. 146: 1 szt.
Przetyczka GARANT, nr 633029 rozm. 116: 1 szt.
Przegub Cardana GARANT, nr 633529 rozm. 1/4: 1 szt.
Zestaw wkrętaków kątowych 6-kątnych GARANT nr 627132 rozm. 9: 1 szt.
Nasadka 6-kątna GARANT, nr 631029 rozm. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13: po 1 szt.