Zestawy wkrętaków, liczba narzędzi: 11

Nr art.: 953444 11
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
65 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Ustaw cenę 13 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość: 30
  • Stopień wypełnienia szuflady w G: 8×20

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość 30 mm
Stopień wypełnienia szuflady w G 8×20
szerokość 200 mm
głębokość 500 mm
szerokość w G 8
głębokość w G 20
liczba narzędzi 11
masa 1,006 kg
Rodzaj produktu Wkładki z tworzywa piankowego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 953444 11
EAN / GTIN 4062406157005
Numer producenta 953444 11
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Powszechnie stosowane zestawy narzędziowe o dwukolorowej wkładce z twardego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, znajdująca się pod spodem kontrastowa barwa szara sygnalizuje brakujące narzędzia.
Wkładki z twardego tworzywa piankowego wypełniają 1/4 (10 G × 8 G lub 250 × 200 mm) lub 1/2 (20 G × 8 G lub 500 × 200 mm) powierzchni użytkowej szuflady.

Pasuje do:

Nowe wózki warsztatowe GARANT z pełnym wysuwem szuflad i nowym wymiarem szuflad 20 G × 16 G lub 500 × 400 mm (szer. × głęb.).

W dostawie:

Wkładka z twardego tworzywa piankowego, pusta, nr 952001, rozm. 953444: 1 szt.
Wkrętaki HOLEX do śrub płaskich nr 660701 rozm. 2,5; 3; 3,5; 5,5; 7; 8; 10: po 1 szt.
Wkrętak HOLEX do wkrętów Phillips, nr 668401, wielk. 0; 1; 2; 3: po 1 szt.