• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Push-pull type toggle clamp with red handle

Nr art.: 95299
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 95299
EAN / GTIN 4020772095291
Numer producenta 95299
Numer L L30100 5
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Push-rod tensioner with red handle, with small angular foot. Compression and tension clamps.
(Push rod and hand lever running at the same time). Stainless steel, polished. Long push rod guide with fastening thread and nut. Bearing bushing size 3. Bearing points are greased. Hand lever can be rotated in any angle to the base. Ergonomic, oil-resistant handle with large palm rest and soft component.
Complete with non-rusting clamping screw No. 6880NI.
Also suitable for the food industry.

Cecha szcz.:

  • Size: 3
  • F1: 2.5 kN
  • F2: 2.5 kN
  • Contact screw: M8x35
  • Weight: 445 g
  • Size: 3
  • A: 12.0
  • B min: 37
  • B max.: 69
  • D: 6.5
  • E: 30
  • H: 25
  • H1: 110.0
  • Stroke: 32
  • HW min.: 22
  • HW max.: 35
  • O: 13.0
  • L1: 140.0
  • L2: 22
  • L3: 132
  • M: 29.5-42.5
  • M2: M20x1.5
  • N: 60
  • P: 30