{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Seria | easyPick | |
| Wysokość zbiornika | 25 mm | |
| pasują do szuflad o wysokości frontu od | ≥ 50 mm | |
| pasuje do szuflad o szerokości użytkowej w G | 20 | |
| pasuje do szuflad o głębokości użytkowej w G | 24 | |
| pasują do szuflad o szerokości użytkowej | 500 mm | |
| pasują do szuflad o głębokości użytkowej | 600 mm | |
| masa | 1,235 kg | |
| Rodzaj produktu | Pojemniki polistyrenowe |
| Numer artykułu | 950450 50/2 | |
| EAN / GTIN | 4062406153045 | |
| Numer producenta | 950450 50/2 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |