{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Kąt rozwarcia drzwi | 90 stopni | |
| Zamek patentowy | Modułowa wkładka | |
| Wybór kolorów | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
| wysokość | 2 025 mm | |
| szerokość | 600 mm | |
| głębokość | 875 mm | |
| szerokość użytkowa każdego przedziału | 297 mm | |
| głębokość użytkowa każdego przedziału | 469 mm | |
| wysokość użytkowa każdego przedziału na odzież | 1 330 mm | |
| wysokość użytkowa każdej półki na czapki | 230 mm | |
| szerokość półki | 297 mm | |
| głębokość półki | 469 mm | |
| wysokość ławki | 425 mm | |
| szerokość ławki | 600 mm | |
| głębokość ławki | 375 mm | |
| liczba przedziałów | 2 | |
| szczeliny wentylacyjne w drzwiach | tak | |
| masa | 45 kg | |
| Rodzaj produktu | Szafa na odzież |
| Numer artykułu | 949881 2 | |
| EAN / GTIN | 4069515054003 | |
| Numer producenta | 949881 2 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceha Deutschland GmbH, Wegstraße 8a, 06116 Halle (Saale), Deutschland, https://ceha-stahlmoebel.de/ |