Szafa na odzież z nasadzanym skośnym dachem, ławka i zamkiem patentowym DOM, liczba przegród: 2

Nr art.: 949650 2
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba przegród Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Kąt rozwarcia drzwi: 110
  • Zamek patentowy: Modułowa wkładka
  • Wybór kolorów: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kąt rozwarcia drzwi 110 stopni
Zamek patentowy Modułowa wkładka
Wybór kolorów RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
wysokość z przodu 2 120 mm
wysokość z tyłu 2 350 mm
szerokość 600 mm
głębokość 500 mm
szerokość użytkowa każdego przedziału 240 mm
głębokość użytkowa każdego przedziału 477 mm
wysokość użytkowa każdego przedziału na odzież 1 270 mm
wysokość użytkowa każdej półki na czapki 328 mm
szerokość półki 298 mm
głębokość półki 477 mm
wysokość ławki 450 mm
szerokość ławki 600 mm
głębokość ławki 315 mm
liczba przedziałów 2
masa 45 kg
Rodzaj produktu Szafa na odzież

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 949650 2
EAN / GTIN 4067263642916
Numer producenta 949650 2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Szafa na odzież z ukośnym dachem, który zapobiega temu, by przedmioty na nim leżały. Szerokość przedziału 300 mm z przyspawaną na stałe półką na czapki. Drążek na ubrania ma 3 przesuwne haki. Drzwi z otworem wentylacyjnym w kształcie karo. Listwy standardowo bukowe, w profilu ok. 60x30 mm, ze wszystkich stron heblowane i zaokrąglone, pokryte przezroczystym lakierem.
z zamkiem patentowym.

Norma:

DIN 4547

Powłoka lakiernicza:

Korpus − szary jasny RAL 7035, drzwiczki − antracytowy RAL 7016, lakier proszkowy. Podstawa ławki pokryta powłoką w kolorze szaroczarnym. Inne kolory niedostępne.