Szafa z drzwiami skrzydłowymi, zestaw z drzwiami skrzydłowymi, pełnymi, Liczba szaf: 2

Nr art.: 949502 2
Ustaw cenę 2 Sztuka (PLN 1918,41 / 1 Sztuka)
Cena obowiązuje do 31 gru 2025
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Liczba szaf Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 60
  • Nośność wewnętrznej obudowy szafy: 500
  • Kąt rozwarcia drzwi: 225
  • Regulacja wysokości co: 40
  • Zamek patentowy: modułowa wkładka

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 0,9 mm
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) 60 kg
Nośność wewnętrznej obudowy szafy 500 kg
Kąt rozwarcia drzwi 225 stopni
Regulacja wysokości co 40 mm
Zamek patentowy modułowa wkładka
Wybór kolorów RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
wysokość 2 000 mm
szerokość 1 000 mm
głębokość 400 mm
wysokość użytkowa 1 840 mm
Liczba półek 4
Fronty szafek z drzwiami skrzydłowymi, pełnymi
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przezbrojenia tak
pozycjonowanie uchwytu średnie
masa (szt.) 69 kg
Rodzaj produktu Szafy na segregatory

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 949502 2
EAN / GTIN 4067263107781
Numer producenta 949502 2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Obudowa i drzwi z blachy stalowej, mocowanie półek możliwe w odstępach co 40 mm. Drzwi wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem przesuwnym z zamkiem patentowym.
z drzwiami skrzydłowymi, pełnymi, z blachy.

W dostawie:

2× nr 949501 wielk. 2000.

Powłoka lakiernicza:

Korpus − szary jasny RAL 7035, drzwi − antracyt RAL 7016, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.