{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Grubość materiału | 0,9 mm | |
| Moduł ścianki perforowanej Hoffmann | 9×9 mm | |
| Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| wysokość | 1 240 mm | |
| szerokość podstawy | 750 mm | |
| podstawa głęb. | 550 mm | |
| masa | 15 kg | |
| Rodzaj produktu | Pulpit komputera |
| Numer artykułu | 948040 S | |
| EAN / GTIN | 4062406068585 | |
| Numer producenta | 948040 S | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |