• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Counter catch

Nr art.: 94672
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 94672
EAN / GTIN 4020772094676
Numer producenta 94672
Numer L L30100 147
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Counterbraces, for cylindrical mounting surfaces.
Suitable for locking clamps 6847K. Galvanized and passivated. Case-hardened, through bushing. Stainless steel rivet. Fixing by means of socket head screws ISO 4762 (DIN 912).

Cecha szcz.:

  • Size: 3
  • Height: 32 mm
  • Length: 52 mm
  • Weight: 65 g